Gant PU Tactile Black L R

Réf.: A195K8RL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A195K8RL
EAN / GTIN 5036108381159
Réf. fabricant A195K8RL
Article hors catalogue L01840 100236
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile. Parfait pour les tâches complexes. Idéal pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les tests et le travail de précision. Sans couture, 100% respirant.

Caractéristique(s):

  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • revêtement en PU lisse
  • Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;