Gant en latex Flex Grip Red/Black XXL R

Réf.: A174R8RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Rot/Schwarz
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A174R8RXXL
EAN / GTIN 5036108279685
Réf. fabricant A174R8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu à partir d'un support tricoté sans couture et d'une paume enduite de latex imperméable, ce gant offre un niveau élevé de confort, de souplesse et de douceur. La conception ergonomique imite la courbure naturelle de la main, ce qui réduit la fatigue de la main. Le dos ouvert et respirant de la main aide à réduire la transpiration.

Caractéristique(s):

  • Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;