Gant tricoté enduit Latex Classique Orange M R

Réf.: A150ORRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Orange
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A150ORRM
EAN / GTIN 5036108302178
Réf. fabricant A150ORRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce gant tricoté enduit latex offre la protection nécessaire des mains avec confort et adhérence à un prix abordable. La doublure est fabriquée à partir de polyester recyclé et l'enduction est faite à partir de latex naturel pour améliorer la durabilité des gants.

Caractéristique(s):

  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Doublure robuste jauge 10
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester recyclé;Coton; Elastique;