Hand Protection Grip Performance Gris/Noir XXL

Réf.: A106G8RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A106G8RXXL
EAN / GTIN 5036146017911
Réf. fabricant A106G8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant Grip 10 latex avec pouce renforcé (PK12)

Caractéristique(s):

  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
  • Le gant de chantier indispensable
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Doublure robuste jauge 10
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Coton; Elastique;