Gant Extra Grip Yellow/Orange XL R

Réf.: A105Y1RXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Couleur Gelb/Orange
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article A105Y1RXL
EAN / GTIN 5036108304936
Réf. fabricant A105Y1RXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant A105 est conçu sur un tricot jauge 10 pour une bonne dextérité. L'enduction latex 3/4 procure une bonne protection aux liquides tout en garantissant sa dextérité. La finition crêpée garantit l'adhérence dans des conditions sèches comme humides.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Doublure robuste jauge 10
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Doublure respirante sans couture
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Certifié CE
  • Latex trempé pour une adhérence maximale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;
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
Connectez-vous à votre compte