simcut BA plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9, w=6 mm, b=6 mm, tolérance JS9

Réf.: A10.0600.40.20 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A10.0600.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769093315
Réf. fabricant AC72X800
Article hors catalogue L23830 1645
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9
w=6 mm, b=6 mm, tolérance JS9

Paramètres techniques:

  • ØD = 10,0 mm
  • t2 = 2,85 mm (tolérance +0,2)
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • b = 6,0 mm (tolérance JS9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • w = 6,0 mm