simturn AX porte-outil, queue ronde, usinage intérieur, queue en acier, D=20 mm

Réf.: A10.0020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A10.0020
EAN / GTIN 4069769089905
Réf. fabricant AGQZ
Article hors catalogue L23830 46
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Tige ronde, usinage intérieur
Tige en acier, D=20 mm

Paramètres techniques:

  • Nombre de surfaces de serrage = 4
  • Vis = ATKW
  • LK = 14,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • ØD = 10,0 mm
  • Ls = 70,0 mm
  • L1 = 90,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm