simturn AX Plaquette de coupe, réalisation et alésage de trous, ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=30,5

Réf.: A08.DB39.30.80.20 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A08.DB39.30.80.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769089561
Réf. fabricant A04GX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Réalisation et alésage de trous
ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=30,5

Paramètres techniques:

  • f = 3,85 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (profondeur max. de l’alésage) = 25,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm
  • d = 7,4 mm
  • a = 7,55 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • R = 0,20 mm