simturn AX Plaquette de coupe, copiage et tournage de profil, Dmin=7,2,R=0,2, L2=40,6

Réf.: A07.4735.40.72.20 YL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.4735.40.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769085266
Réf. fabricant AQ9FX800
Article hors catalogue L23830 1873
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Copiage et tournage de profils
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=40,6

Paramètres techniques:

  • R = 0,20 mm
  • d = 4,15 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • LH = 43,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm