simcut BA Plaquette de coupe, mortaisage de chanfreins extérieurs de rainures, Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Réf.: A07.4545.25.60 BF X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Réf. fabricant AYD7X800
Article hors catalogue L23830 100618
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Chanfreinage des arêtes extérieures des rainures
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Paramètres techniques:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm