Plaquette de coupe simturn AX, tournage en sens inverse, Dmin=7,2,R=0,2, L2=17,3

Réf.: A07.3035.20.72.20 YL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A07.3035.20.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769084764
Réf. fabricant ABY0X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Tourner en arrière
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=17,3

Paramètres techniques:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L3 (profondeur max. de l’alésage) = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm
  • L2 = 17,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,10 mm