simturn AX plaquette de coupe, alésage dans des alésages, Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Réf.: A07.1835.50.72.20 JAR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.1835.50.72.20 JAR X800
EAN / GTIN 4069769084221
Réf. fabricant BC6GX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Paramètres techniques:

  • LH = 53,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm