simturn AX plaquette de coupe, alésage dans des alésages, Dmin=7,2, R=0,2, L2=40,6

Réf.: A07.1835.40.72.20 JAR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.1835.40.72.20 JAR X800
EAN / GTIN 4069769083712
Réf. fabricant BC5AX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=7,2, R=0,2, L2=40,6

Paramètres techniques:

  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm