simmill OS Plaquette de coupe pour fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Réf.: A07.0245.20.52.05 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.0245.20.52.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769081626
Réf. fabricant AW1EX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,05 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,60 mm
  • a = 5,0 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,25 mm