simturn AX Plaquette de coupe, alésage avec escalier de copeaux spécial, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Réf.: A07.0035.35.72.20 YEL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.0035.35.72.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769075632
Réf. fabricant ASFJX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage avec escalier de copeaux spécial
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Paramètres techniques:

  • LH = 38,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • ap = 0,90 mm
  • d = 6,65 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm