Plaquette de coupe simturn AX, filet trapézoïdal, profil partiel, intérieur, Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Réf.: A06.TR15.01.20.62 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.TR15.01.20.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769073942
Réf. fabricant AF38X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur
Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Paramètres techniques:

  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • d = 4,90 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • Pas (de) = 1,5 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm