simcut BA Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, L2=23mm

Réf.: A06.SB20.ME-B IC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A06.SB20.ME-B IC
EAN / GTIN 4069769073713
Réf. fabricant A61Z
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, pour agrégat de rainurage
L2=23mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 29,0 mm
  • Système de fixation prismatique Variante = 1+3
  • Écrou = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Pour agrégat de rainurage = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD1 = 18,0 mm