simturn AX plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Réf.: A06.1830.40.62.20 YUR X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A06.1830.40.62.20 YUR X510
EAN / GTIN 4069769068405
Réf. fabricant AJ2ZX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Paramètres techniques:

  • d = 5,25 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,31 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm