simturn AX plaquette de coupe, alésage dans des alésages, Dmin=5,9, R=0,2, L2=35,6

Réf.: A06.1830.35.59.20 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.1830.35.59.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769067767
Réf. fabricant AXH6X400
Article hors catalogue L23830 104142
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=5,9, R=0,2, L2=35,6

Paramètres techniques:

  • d = 4,95 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,9 mm
  • a = 5,65 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 38,0 mm
  • R = 0,2 mm