simturn AX plaquette de coupe, gorges axiales dans des alésages, rayon complet, Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Réf.: A06.0300.15.01 AV R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.0300.15.01 AV R X800
EAN / GTIN 4069769064629
Réf. fabricant AF07X800
Article hors catalogue L23830 946
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Gorges axiales dans des alésages, rayon complet
Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 6,0 mm