Plaquette de coupe simturn AX, gorges dans des alésages, Dmin=5,2 mm, p=2 mm, L2=10,2 mm

Réf.: A05.0200.10.52 GR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A05.0200.10.52 GR X400
EAN / GTIN 4069769042955
Réf. fabricant AEKPX400
Article hors catalogue L23830 103742
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Gorges dans des alésages
Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Paramètres techniques:

  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,03)
  • f = 2,45 mm