simturn AX Porte-outils, queue ronde, usinage intérieur, queue en acier, D=25 mm

Réf.: A05.0025 T
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A05.0025 T
EAN / GTIN 4069769038323
Réf. fabricant AUTM
Article hors catalogue L23830 102727
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Tige ronde, usinage intérieur
Tige en acier, D=25 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKW
  • Nombre de surfaces de serrage = 4
  • Ls = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD = 5,0 mm