simturn AX fraise disque, alésage de trous, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Réf.: A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769022964
Réf. fabricant ABTMCBN8
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn AX disc milling cutter
Reaming of holes
Dmin = 2.2 mm, R = 0.1 mm, L2 = 13.2 mm

Technical parameters:

  • L2 = 13.2 mm
  • LH = 18.0 mm
  • f = 1.95 mm
  • d = 1.55 mm
  • ap = 0.11 mm
  • a = 1.95 mm
  • ØDmin (min. bore) = 2.2 mm
  • ØD = 4.0 mm
  • R = 0.10 mm