simturn AX fraise disque, alésage de trous, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Réf.: A04.1C10.06.22.10 YUR X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1C10.06.22.10 YUR X510
EAN / GTIN 4069769022483
Réf. fabricant AAPXX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à disque SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Paramètres techniques:

  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 2,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,95 mm
  • ap = 0,11 mm
  • d = 1,55 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • f = 1,95 mm