simturn AX Plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Réf.: A04.1C08.12.19.10 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A04.1C08.12.19.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769021936
Réf. fabricant AW3PX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Paramètres techniques:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • d = 1,25 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 12,2 mm