Plaquette de coupe simturn AX, alésage dans des alésages, Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Réf.: A04.1817.20.37.15 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1817.20.37.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769017090
Réf. fabricant AKNZX400
Article hors catalogue L23830 1145
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Paramètres techniques:

  • d = 3,05 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,7 mm
  • a = 3,45 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 23,0 mm