simturn AX plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=1,7, R=0,1, L2=9,1

Réf.: A04.1807.09.17.10 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1807.09.17.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769012927
Réf. fabricant AD7QX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=1,7, R=0,1, L2=9,1

Paramètres techniques:

  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,05 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 1,7 mm
  • a = 1,45 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,70 mm