simmill 9W4 plaquette de coupe de fraisage, tronçonnage, w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Réf.: 9W4.R200.06.000.50 PS X700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9W4.R200.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004441
Réf. fabricant BD0AX700
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 9W4
Fraises à tronçonner
w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFP = 12