simmill 9W4 Plaquette de fraisage, fraisage de rainures, de séparations et de fentes, w=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Réf.: 9W4.0117.010.50 GY X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 9W4.0117.010.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769002539
Réf. fabricant BENSX500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 9W4
Rainurage, tronçonnage et rainurage
w=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 1,168 mm (tolérance ±0,01)
  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • w1 = 1,068 mm
  • S = 6,218 mm
  • ZEFP = 12