simmill 9W Porte-plaquettes, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Réf.: 9W1.1609.33 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 9W1.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002140
Réf. fabricant BHKJ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simmill 9W
Carbure de tungstène, queue ronde, DIN 6535 HB
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • Vis = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm