simmill 9W Plaquette de fraisage, rainurage général, w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Réf.: 9W1.0200.020.28 G GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9W1.0200.020.28 G GT42
EAN / GTIN 4069769001860
Réf. fabricant BHJSGT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 9W
Fraisage général de rainures
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 9,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6