• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

CLE A BEQUILLE A CARDAN

Réf.: 99C.8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 99C.8
EAN / GTIN 3148516924148
Réf. fabricant 99C.8
Article hors catalogue L60130 599
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: L'articulation à cardan permet un angle de travail pour les endroits difficilement accessibles
  • La position de la clé à douille est maintenue par un ressort de retenue
  • Poignées chromées, satinées
  • Clé à douille chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 12,6
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 165
  • [g]: 225