Support pour verrouillage individuel à une seule main, une face, Hauteur: 1000mm

Réf.: 998292 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 37,5 mm
Profondeur 17,1 mm
Poids 0,9 kg
Type de produit Verrouillage

Identification et classification

Référence article 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Réf. fabricant 998292 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support à l’avant de l’échelle pour encliqueter le verrouillage individuel à une seule main des tiroirs et des façades. Empêche l’ouverture involontaire des tiroirs ou des façades.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs uniquement combinables avec les échelles 998210 et 998215.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs. Montage ultérieur impossible. Aucun montage simultané possible derrière les portes.