Volet roulant pour rayonnage d’appoint, largeur de travée libre, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm

Réf.: 993316 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 375 mm
Profondeur 105 mm
Hauteur montage 2 185 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2430
Type de produit Volet roulant

Identification et classification

Référence article 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Réf. fabricant 993316 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ensemble volet roulant électrique. Rails de guidage en aluminium extrudé, profilés des volets roulants en aluminium roulé sans fente de lumière. Rails de guidage latéraux avec joint à brosse double. Moteur électrique radiocommandé avec limitateur de couple, avec un émetteur radio manuel monocanal étanche aux projections d’eau. Arrêt automatique en cas de détection d’obstacle.

Coloris:

Cadre toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Ancrer le rayonnage au sol.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.