Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 56 mm

Réf.: 992-T60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 992-T60
EAN / GTIN 4000896047598
Réf. fabricant 992-T60
Article hors catalogue L60140 1217
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Vissage de la boîte de vitesse (pour vis TORX® intérieur T60)
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T60
  • Dimensions / longueur : 56 mm
  • Longueur l1: 18 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?