Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 100 mm

Réf.: 990LG-12
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 990LG-12
EAN / GTIN 4000896047345
Réf. fabricant 990LG-12
Article hors catalogue L60140 2145
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M12
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Longueur l1: 62 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?