Vis de calage

Réf.: 99077
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 99077
EAN / GTIN 4020772099077
Réf. fabricant 99077
Article hors catalogue L30100 194
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de calage
pour bras de maintien ouverts,
trempé, galvanisé et passivé. Classe de résistance 8,8,
Avec capuchon de protection amovible en NBR + NR. La pièce de pression vulcanisée est en néoprène. Les deux matériaux sont résistants à l’huile, sans silicone avec un dureté de 70 Shore A et sont utilisés pour protéger les pièces sensibles.
Taille 0-3, 6 avec élément écrou-rondelle,
Taille 4-7 avec écrou pour rainure en T.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • Vis
    DIN 933
    : M 6 x 50
  • Taille du disque U.
    : 2
  • L: 60
  • L3: 19-43
  • Poids: 30 g