{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
| Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
| Matière | Galvanisé | |
| Attribut des noms de produit | Largeur 1300 mm | |
| Largeur | 1 300 mm | |
| Profondeur | 800 mm | |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes inclinées | |
| Type de produit | Tablette |
| Référence article | 990612 800 | |
| EAN / GTIN | 4058255012770 | |
| Réf. fabricant | 13650-Z-130 | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |