• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Rayonnage à tablettes inclinées de base, Largeur 1000 mm, Profondeur: 600mm

Réf.: 990600 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 15,30 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 060 mm
Profondeur 636 mm
Hauteur de rayonnage 2 000 mm
Largeur rayonnage 1 000 mm
Profondeur du rayonnage 600 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 060 mm
Nombre de tablettes 7
Charge maximale 1 300 kg
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à tablettes inclinées

Identification et classification

Référence article 990600 600
EAN / GTIN 4004514249203
Réf. fabricant 13660
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Rayonnage à tablettes inclinées/Kanban utilisable des deux côtés, idéal pour les entrepôts “First-in-First-out”, car les marchandises stockées peuvent glisser sur les tablettes galvanisées lisses.
Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 150 kg par tablette inclinée. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide par simple emboîtement. Utilisable des deux côtés. Charge par travée: 1300 kg.
Les guides de séparation horizontaux peuvent être réglés au pas de 50 mm. La barre longitudinale avant est surélevée de 15 mm et empêche ainsi toute chute d'objets.
Dimensions de montage rayonnage de base: 1060 mm.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Rangement de récipients en plastique, bacs de rangement ouverts, cartons, etc.

Livraison:

7 tablettes inclinées avec 5 guides de séparation chacune, 2 barres longitudinales, 2 guides latéraux et 1 tablette de couverture droite, avec pieds de fixation.

Remarque(s):

  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Ancrage au sol adapté 990854.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.