Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 500 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/750mm

Réf.: 990546 2000/750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,50 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 756 mm
Profondeur 536 mm
Hauteur de rayonnage 2 000 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 756 mm
Largeur tablette 750 mm
Profondeur tablette 500 mm
Nombre de tablettes 5
Nombre de cadres profilés 1
Charge maximale 1 300 kg
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Type de produit Rayonnages à tablettes

Identification et classification

Référence article 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Réf. fabricant 12955-75
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 250 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.
Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc., avec une utilisation optimale de l’espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

  • Pieds de fixation fournis.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Ancrage au sol adapté 990854.
  • Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.