Rayonnage d'appoint universel, Profondeur 500 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990015 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,94 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 180
  • Réglage en hauteur au pas: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 180 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Hauteur de rayonnage 2 000 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, hauteur 2 004 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 031 mm
Largeur tablette 1 000 mm
Profondeur tablette 500 mm
Largeur tablette dim. libres 950 mm
Nombre de tablettes 5
Nombre de supports de rayonnages 2
Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Montage par emboîtement oui
Type de fixation des tablettes Goupilles coniques
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à tablettes

Identification et classification

Référence article 990015 2000
EAN / GTIN 4045197518217
Réf. fabricant 990015 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l’espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.