Assortiment d’outils avec établi Tiroir.7 anthracite, RAL 7016 267pcs.

Réf.: 98830181
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 98830181
EAN / GTIN 4018754335350
Réf. fabricant 98830181
Article hors catalogue L60010 7562
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Établi robuste et mobile, y compris un assortiment de 267 outils, pour une utilisation dans différents secteurs industriels.
  • Équipement de base sur mesure ou extension de l’équipement existant dans les entreprises et les ateliers.
  • Outils pour des transmissions de force élevées: Cliquet à denture fine 1/2″ QR, douilles jusqu’à 32 mm, pinces à fusibles, divers tournevis, etc.
  • WB 625 avec 7 tiroirs et un grand plan de travail en multiplex de bouleau avec une hauteur de travail de 104 cm.
  • L’outil est intégré en toute sécurité dans des inserts TCS durables et résistants aux produits chimiques, avec des découpes précises et une surface de signalisation colorée.
Caractéristiques principales de l’établi
  • concept de sécurité à trois niveaux:
    • Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec clé rabattable
    • le verrouillage individuel empêche l’ouverture involontaire pendant le trajet
    • protection contre le basculement - il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • 7 tiroirs avec extension totale et guidage par cage à billes
  • grande surface de travail avec plan de travail en multiplex de bouleau certifié FSC (1150 x 500 x 30 mm)
  • hauteur de travail de 104 cm
  • Moulure décorative en acier inoxydable
  • roues résistantes à l’huile et à l’acide (Ø 125 mm) avec pare-fils et avec deux freins de blocage
  • Corps RAL 7016, tiroirs et partie armoire RAL 9005 en revêtement industriel robuste par poudre
  • grille latérale perforée pour crochets n° 8031-8041, par ex. pour les outils plus grands
  • Charge des tiroirs: 1-4 jusqu’à 40 kg, 3-7 jusqu’à 60 kg
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Nombre d’outils: 267
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1045 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Poids kg: 151 000 kg
  • Largeur mm (b): 1150 mm

Livraison:

Sommaire 267 parties:
96830264
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: L. 54; 150 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 25 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 130; 255 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 410: 1/4 à 1/2″
  • 1 pièce de réduction 513: 1/2 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 4009: L. 176 mm
  • 1 boîte d’embouts 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
96830266
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 clé à molette, réglable 4025: max. 34 mm
  • 5 clés mixtes à cliquet, plates No 17F.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 tournevis électronique à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 couteau à câble 12320: Longueur lame: 90 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 35 mm
  • 1 burins plats 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 chasse-goupilles 108: Ø 6 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 1 chasse-goupilles 109: Ø 3,4 mm
  • 1 chasseurs 104: Ø 4 mm
96830270
  • 4 tournevis électronique à fente 4751: 0,3 × 1,5; 0,4 × 2; 0,4 × 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 tournevis électroniques cruciformes 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 pince électronique à bec plat 6711: L. 130 mm
  • 1 mini pince coupante latérale électronique 6708 L. 115 mm
96830271
  • 1 jeu d’extracteurs de vis N° 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 jeu de limes à clés 12800: 6 pièces
  • 1 lime plate 12036: L. 260 mm
  • 1 raclette à joints 12718: L. 265 mm
  • 1 couteau de sécurité (cutter) 12965: L. 165 mm
  • 1 brosse métallique 12377: L. 270 mm
  • 1 règle en acier 13110: L. 300 mm
  • 1 arc de scie à métaux 12050: Longueur lame: 300 mm
  • 1 pointe à tracer 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 coupe-fil 13148: L. 150 mm
  • 1 jauge d’épaisseur de précision, 20 feuilles 11095/20: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 13 Clés mixtes 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 clés à fourche double 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 pinces à circlips N° 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 embouts de tournevis TORX® 1/2″ No 54TX.: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 embouts de tournevis TORX® 1/2″ No 1054TX.: T30; T50
  • 2 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis INHEX 1/4″ 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 embouts de tournevis TORX® 1/4″ No 44KTX.: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 tournevis pour vis à fente 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 tournevis cruciforme 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 tournevis cruciforme 4734: PH1; PH2
  • 1 testeur de tension 10554: 125-250 V