Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à produits d’entretien avec portes battantes avec regard, Largeur mm / Modèle: 1000/P1

Réf.: 987015 1000/P1

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modèle P1
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 550 mm
Hauteur utile 1 840 mm
Nombre de crochets 1
Nombre de supports d'appareils 2
Poids 90 kg
Type de produit Armoires pour produits de nettoyage

Identification et classification

Référence article 987015 1000/P1
Réf. fabricant 987015 1000/P1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson et portes en tôle d’acier de 0,9 mm, logement de tablettes galvanisées possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Compartiment à produits d’entretien à fixer l×P×H: 453×368×1120 mm. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations dans le compartiment à produits d’entretien destinées à l’installation de crochets et supports à partir du code art. 963001.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à produits d’entretien sont compatibles avec les armoires combinables 956000 − 956785 et peuvent être librement combinées à celles-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés