Douille mâle ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 8 ∙ 156 mm

Réf.: 986LG-8KV
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 986LG-8KV
EAN / GTIN 4000896232253
Réf. fabricant 986LG-8KV
Article hors catalogue L60140 5993
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 156 mm
  • Longueur l1: 102 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle