Gilet noir/bleu, 6XL

Réf.: 9866717
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
Couleur schwarz / blau
Taille unisexe 6XL
Type de produit Vestes anti-froid

Identification et classification

Référence article 9866717
EAN / GTIN 4031101624884
Réf. fabricant 9866717
Article hors catalogue L01660 389
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Des sous-vêtements aux sweat-shirts en passant par les t-shirts, uvex basics contient tout ce dont on a besoin au quotidien. Ce produit polyvalent est prêt à l’emploi à tout moment de l’année et de la journée et offre un équipement optimal pour l’artisanat 365 jours par an.

Caractéristique(s):

  • Gilet thermique matelassé
  • Modèle: 9892
  • Code article: 98667
  • Couleur: noir/ bleu
  • Matériau: 100% polyamide avec enductionPU /
  • Ouatage: 100% polyester /
  • Mandrin: 100% polyester
  • Gilet thermique matelassé à la mode pour l’hiver.
  • de la mi-saison. Des accents colorés grâce à des
  • passepoils réfléchissants bleus ainsi que des
  • polaire bleue à l’intérieur.
  • Col montant avec fermeture à glissière
  • capuche réglable en largeur
  • 1 poche poitrine à droite avec fermeture à glissière en plastique
  • 2 poches intérieures de poitrine avec fermeture auto-agrippante
  • fermeture à glissière en plastique visible au milieu de la poche avant
  • 2 poches latérales avec fermeture à glissière plastique visible
  • ourlet réglable par élastique
  • dos rallongé
  • hydrofuge
  • Réf.: S - 6XL
  • Entretien:Lavable à 30°C en cycle délicat
  • ne pas sécher au sèche-linge
  • ne pas sécher au sèche-linge,ne pas repasser
  • ne pas nettoyer à sec