Accessoires, bleu, Réf. 41-43, Semelle Ergo comfort

Réf.: 98650-41-43
Prix par 1 Paire
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
Référence article 98650-41-43
EAN / GTIN 4043692447810
Réf. fabricant 98650-41-43
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Description:

  • Plus de stabilité
  • Ajustement optimal à la forme du pied
  • Compensation de la température et des odeurs dans la chaussure ainsi qu'un confort maximal : voici la nouvelle SEMELLE Ergo comfort pour la sensation ATLAS® unique et sûre. Le coussin de recul en mousse noire Titan pour un coup de pied puissant dans la zone de l'avant-pied est antistatique et fabriqué à partir de polyuréthane 100% recyclé. L'un des composants les plus importants qu'il contient est le charbon actif. Cela minimise la charge électrique et élimine l'humidité ou les odeurs désagréables. La mousse de polyester bleue fabriquée dans un matériau particulièrement dense crée un équilibre parfait entre amorti et élasticité
  • Polyuréthane à cellules ouvertes dans la zone du talon. Les matériaux combinés assurent le meilleur confort
  • Gardez vos pieds au sec même à des températures élevées et neutralisez les germes dans la chaussure. Grâce à un système de mémoire intégré, la semelle de propreté s'adapte également à la forme de votre pied
  • Cela prolonge non seulement la durée de vie de la semelle
  • Mais aussi le sentiment plus puissant
  • Pieds non stressés.