Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ 55 mm

Réf.: 98 47 14
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
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 98 47 14
EAN / GTIN 4003773020943
Réf. fabricant 98 47 14
Article hors catalogue L70010 1562
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour vis à six pans métriques ou en pouces
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 14mm
  • Diamètre max. côté actif d : 24,5mm
  • Carré de raccordement : 1/2in

Norme:

IEC 60900