Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ 43 mm

Réf.: 98 37 11
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 98 37 11
EAN / GTIN 4003773020585
Réf. fabricant 98 37 11
Article hors catalogue L70010 1583
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour vis à six pans métriques ou en pouces
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 11mm
  • Diamètre max. côté actif d : 20,0mm
  • Carré de raccordement : 3/8in

Norme:

IEC 60900