Tournevis (Slim) PlusMinus Phillips® poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 187 mm

Réf.: 98 24 01 SLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 98 24 01 SLS
EAN / GTIN 4003773081036
Réf. fabricant 98 24 01 SLS
Article hors catalogue L70010 1854
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus
  • utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs
  • diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés
  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Taille : PH/S 1
  • Longueur de lame 80mm
  • Longueur de la poignée : 107mm
  • longueur de la lame non isolée : 15mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900