Clé à douilles avec poignée de tournevis poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 237 mm

Réf.: 98 03 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 98 03 13
EAN / GTIN 4003773026150
Réf. fabricant 98 03 13
Article hors catalogue L70010 73
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 13,0mm
  • Longueur maximale de la poignée : 112mm
  • Diamètre de la tête d : 21mm Longueur de la lame 125mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900